Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Érintkező elem záró érintkező SN096035 - 3SU1400-2AA10-3BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Érintkező elem záró érintkező SN096035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - padlórögzítés

  • Foglalat - egyéb

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209950931

Sonepar cikkszám

SN096035

Gyártói cikkszám

3SU1400-2AA10-3BA0

Gyártói típuskód

3SU1400-2AA10-3BA0

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

padlórögzítés

Foglalat:

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Érintkezőmodul 1 érintkezőelemmel

    A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet kínál ipari és kültéri használatra.

    Technikai részletek:

    • 1 NO érintkezőelem
    • Rugós terminál
    • Padlóra szereléshez
    • Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
    • Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít
    • Kényelmes támogatás az Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre