SIEMENS - ET 200PRO ASM 400V IP65 SX024009 - 3RK1304-0HS00-8AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-28.8 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024009
Gyártói cikkszám
3RK1304-0HS00-8AA0
Gyártói típuskód
3RK1304-0HS00-8AA0
Motorindítók típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
400-400 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20.4-28.8 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
25 A
Rövidzárlati kioldóval:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
5.5 kW
Névleges üzemi áram le:
25 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
25-25 A
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
40 °C
Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Transzformátorral:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Külső Reset lehetséges:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Védettség (IP):
IP65
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Szélesség:
110 mm
Magasság:
230 mm
Mélység:
157.5 mm