Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET 200PRO DSE HF IP65 SX024011 - 3RK1304-5KS40-2AA3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ET 200PRO DSE HF IP65 SX024011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-28.8 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.9 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024011

Gyártói cikkszám

3RK1304-5KS40-2AA3

Gyártói típuskód

3RK1304-5KS40-2AA3

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-28.8 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.9 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

2 A

Kioldási osztály:

10-es osztály

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

2 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.15-2 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Védettség (IP):

IP65

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

110 mm

Magasság:

230 mm

Mélység:

150 mm

ET 200pro DSE HF DOL önindító Magas jellemző Mechanikus kapcsolás Elektronikus túlterhelés elleni védelem AC-3, 0,9 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A Fékérintkező 400 V AC 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0 Motorindító SIMATIC ET 200pro motorindítók a három mezőben lévő r