Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET 200PRO EDSE/DSSE HF IP65 SX024021 - 3RK1304-5KS70-3AA3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ET 200PRO EDSE/DSSE HF IP65 SX024021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - -99999--99999 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - -99999--99999 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-28.8 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.9 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024021

Gyártói cikkszám

3RK1304-5KS70-3AA3

Gyártói típuskód

3RK1304-5KS70-3AA3

Motorindítók típusa:

váltóindító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

-99999--99999 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-28.8 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.9 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

2 A

Kioldási osztály:

egyéb

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

2 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.15-2 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Védettség (IP):

IP65

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

110 mm

Magasság:

230 mm

Mélység:

160 mm

ET 200pro ERSE/RSSE HF elektronikus irányváltó indító elektronikus (lágy-) kapcsolás Teljes motorvédelem, amely a következőkből áll: elektronikus túlterhelés védelem + termisztor 400 V 3 AC/0,9 kW 0,15 A...2,00 A Fékérintkező 400 V AC 4 DI Han Q4/2 - Han