Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET 200PRO EDSE/DSSE HF IP65 SX024033 - 3RK1304-5LS70-3AA3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ET 200PRO EDSE/DSSE HF IP65 SX024033

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - -99999--99999 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - -99999--99999 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-28.8 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024033

Gyártói cikkszám

3RK1304-5LS70-3AA3

Gyártói típuskód

3RK1304-5LS70-3AA3

Motorindítók típusa:

váltóindító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

-99999--99999 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-28.8 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

12 A

Kioldási osztály:

egyéb

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

12 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.5-12 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Védettség (IP):

IP65

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

110 mm

Magasság:

230 mm

Mélység:

160 mm

    Et 200pro Erse/Rsse Hf Elektronikus Irányváltó Indító

    A teljes motorvédelem érdekében elektronikus (lágy-) kapcsolású motorindító, amely integrált megoldásokat kínál a nagymértékben automatizált alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • Teljes motorvédelem elektronikus túlterhelés elleni védelemmel
    • Termisztor AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,5 A...(9 A)12 A
    • Fékérintkező 400 V AC
    • 4 DI Han Q4/2 - Motorindítók ET2 Pro Q8pro0
    • Rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem
    • Teljesen TIA-integrált
    • IP65/67 védelmi fokozat
    • Integrált kommunikáció PROFIBUS-on és PROFINET-en
    • Széles beállítási tartomány
    • Vezetékes busz és dugaszoló technológia
    • Motor Starter ES szoftver a konfiguráláshoz és diagnosztikához
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rendelhető közvetlen vagy irányváltó indítóként
    • Opcionális javító kapcsoló modul

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a raktározási és konfigurációs költségeket a kisebb eszközválaszték miatt
    • Gyors és átfogó konfiguráció a TIA portálon
    • Egyszerű telepítés a vezetékes busz és dugaszoló technológia révén
    • Növeli az üzem rendelkezésre állását a gyors motorindító cserével
    • Aktív és hatékony energiagazdálkodás a PROFIenergy támogatásával
    • Hibamentes javító kapcsoló és leválasztó modul a hibabiztos alkalmazásokhoz