Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET 200PRO RSE HF IP65 SX024024 - 3RK1304-5LS40-3AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ET 200PRO RSE HF IP65 SX024024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-28.8 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024024

Gyártói cikkszám

3RK1304-5LS40-3AA0

Gyártói típuskód

3RK1304-5LS40-3AA0

Motorindítók típusa:

váltóindító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-28.8 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

12 A

Kioldási osztály:

10-es osztály

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

12 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.5-12 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Védettség (IP):

IP65

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

110 mm

Magasság:

230 mm

Mélység:

150 mm

ET 200pro RSE HF Irányváltó önindító Magas jellemző Mechanikus kapcsolás Elektronikus túlterhelés védelem AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,50 A...12,00 A fékérintkező nélkül 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0 Motorindító SIMATIC ET 200pro háromfázisú, teljes és motor rövidzá