Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET 200PRO RSE ST IP65 SX024016 - 3RK1304-5KS40-5AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ET 200PRO RSE ST IP65 SX024016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - -99999--99999 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-28.8 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.9 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024016

Gyártói cikkszám

3RK1304-5KS40-5AA0

Gyártói típuskód

3RK1304-5KS40-5AA0

Motorindítók típusa:

váltóindító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-28.8 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.9 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

2 A

Kioldási osztály:

10-es osztály

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

2 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.15-2 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Védettség (IP):

IP65

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

110 mm

Magasság:

230 mm

Mélység:

150 mm

    Et 200pro RSE ST Irányváltós önindító

    A SIMATIC ET 200pro motorindító háromfázisú és teljesen integrált motorok üzemi kapcsolásához készült, nagymértékben integrált túlterhelés- és rövidzárlatvédelemmel.

    Műszaki részletek:

    • Mechanikus kapcsolás
    • Elektronikus túlterhelés védelem AC-3, 0,9 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A fékérintkező nélkül
    • Han Q4/2 - Han Q8/0
    • IP65/67 védelmi fokozat
    • Integrált kommunikáció PROFIBUS-on és PROFINET-en keresztül
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rendelhető közvetlen vagy irányváltó indítóként
    • Opcionális javító kapcsoló modul
    • Hibamentes javító kapcsoló és leválasztó modul

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és átfogó konfiguráció a TIA portálon
    • Kisebb eszközválaszték a széles beállítási tartománynak köszönhetően, ami csökkenti a raktározási és konfigurációs költségeket
    • Egyszerű telepítés a vezetékes busz és dugaszoló technológia révén
    • Motor Starter ES szoftver a konfiguráláshoz, üzembe helyezéshez, üzemeltetéshez és diagnosztikához
    • PROFIenergy támogatás az aktív és hatékony energiagazdálkodáshoz
    • Kompakt és okos kialakítás