Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET 200PRO RSE ST IP65 SX024017 - 3RK1304-5KS40-5AA3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ET 200PRO RSE ST IP65 SX024017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - -99999--99999 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-28.8 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.9 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024017

Gyártói cikkszám

3RK1304-5KS40-5AA3

Gyártói típuskód

3RK1304-5KS40-5AA3

Motorindítók típusa:

váltóindító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-28.8 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.9 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

2 A

Kioldási osztály:

10-es osztály

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

2 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.15-2 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Védettség (IP):

IP65

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

110 mm

Magasság:

230 mm

Mélység:

150 mm

    ET 200pro RSE ST Irányváltó indító

    A SIMATIC ET 200pro motorindító a háromfázisú zárlat és a motor túlterhelés elleni teljes működési kapcsolásához készült, amely nagymértékben automatizált alkalmazásokban használható.

    Technikai részletek:

    • Mechanikus kapcsolás
    • Elektronikus túlterhelés elleni védelem AC-3, 0,9 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A
    • Fékérintkező 400 V AC
    • Integrált kommunikáció PROFIBUS-on és PROFINET-en keresztül
    • IP65/67 védelmi fokozat
    • Széles beállítási tartomány
    • Motor Starter ES szoftver konfiguráláshoz, üzembe helyezéshez, üzemeltetéshez és diagnosztikához
    • IEC, CCC és UL/CSA kompatibilitás
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Opcionális javító kapcsoló modul

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és átfogó konfiguráció a TIA portálon
    • Egyszerű telepítés a vezetékes busz és dugaszoló technológia révén
    • Csökkentett raktározási és konfigurációs költségek
    • Növelt üzem rendelkezésre állás
    • Hibamentes javító kapcsoló és leválasztó modul a hibabiztos alkalmazásokhoz
    • Kompakt és okos kialakítás