Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET 200PRO RSM IP65 SX024007 - 3RK1304-0HS00-6AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ET 200PRO RSM IP65 SX024007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - javító kapcsoló

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - -99999--99999 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - -99999--99999 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-28.8 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - -99999 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024007

Gyártói cikkszám

3RK1304-0HS00-6AA0

Gyártói típuskód

3RK1304-0HS00-6AA0

Motorindítók típusa:

javító kapcsoló

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

-99999--99999 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-28.8 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

-99999 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

25 A

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

25 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

25-25 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Védettség (IP):

IP65

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

110 mm

Magasság:

230 mm

Mélység:

170 mm

ET 200 RSM Karbantartási kapcsoló modul 25 A-ig 25 A-ig Szakaszoló funkció főáramkörhöz Han Q4/2 Motorindítók SIMATIC ET 200pro háromfázisú motorok üzemi kapcsolásához a szántóföldön, rövidzárlat- és túlterhelés-védelemmel, valamint teljesen TIA-ba integr