Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET 200SP, D-O-L starter 2.8 - 9A HF IP20 SX024037 - 3RK1308-0AD00-0CP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ET 200SP, D-O-L starter  2.8 - 9A HF IP20 SX024037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Kioldási osztály - egyéb

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 3.59 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024037

Gyártói cikkszám

3RK1308-0AD00-0CP0

Gyártói típuskód

3RK1308-0AD00-0CP0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

3.59 kW

Névleges üzemi áram le:

9 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

2.8-9 A

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Fényjelzők száma:

6

Külső Reset lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

30 mm

Magasság:

142 mm

Mélység:

150 mm

    Közvetlen on-line indító

    A SIMATIC ET 200SP háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához tervezett, elektronikus túlterhelésvédelemmel ellátott motorindító.

    Műszaki részletek:

    • Elektronikus kapcsolás
    • Elektronikus túlterhelésvédelem 4 kW / 400 V-ig
    • Beállítási tartomány: 2,8 .. 9 A
    • Integrálva az ET 200SP elosztott I/O rendszerbe
    • Hibrid kapcsolási technológia
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rendelhető direkt-on-line vagy irányváltó indítóként
    • Opcionális 3DI/LC modul
    • BaseUnit szükséges a működéshez

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és átfogó konfiguráció a TIA portálon
    • Csökkenti a raktározási és konfigurációs költségeket
    • Kompakt kialakítás, helytakarékos a kapcsolószekrényben
    • Egyszerű telepítés vezetékes busz és dugaszoló technológia révén
    • Növeli az üzem rendelkezésre állását
    • Világszerte használható (pl. IEC, CCC és UL/CSA)
    • Opcionális biztonsági leállítás veszélyes alkalmazásokhoz (ATEX)