SIEMENS - ET 200SP, D-O-L starter F 2.8-9A HF IP20 SX024044 - 3RK1308-0CD00-0CP0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási osztály - egyéb
Rövidzárlati kioldóval - Igen
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 3.59 kW
Névleges üzemi áram le - 9 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024044
Gyártói cikkszám
3RK1308-0CD00-0CP0
Gyártói típuskód
3RK1308-0CD00-0CP0
Kioldási osztály:
egyéb
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
3.59 kW
Névleges üzemi áram le:
9 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.8-9 A
Transzformátorral:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Fényjelzők száma:
7
Külső Reset lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
ASI protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
30 mm
Magasság:
142 mm
Mélység:
150 mm
- Elektronikus kapcsolás
- Elektronikus túlterhelésvédelem 4 kW / 400 V-ig
- Beállítási tartomány: 2,8 .. 9 A
- Integrálva az ET 200SP elosztott I/O rendszerbe
- Hibrid kapcsolási technológia
- IE3/IE4-kompatibilis
- Rendelhető direkt-on-line vagy irányváltó indítóként
- Opcionális 3DI/LC modul
- BaseUnit szükséges a működéshez
- Rendkívül tartós és energiatakarékos
- Kisebb eszközválaszték, ami csökkenti a raktározási és konfigurációs költségeket
- Keskeny kialakítás, amely helyet takarít meg a kapcsolószekrényben
- Egyszerű telepítés a vezetékes busz és dugaszoló technológia révén
- Gyors csere és megnövelt üzem rendelkezésre állás
- Világszerte használható (pl. IEC, CCC és UL/CSA)
- Opcionális biztonsági leállítás veszélyes alkalmazásokhoz (ATEX)
Hibabiztos közvetlen on-line indító
A SIMATIC ET 200SP háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához tervezett hibabiztos közvetlen on-line indító elektronikus kapcsolással és túlterhelésvédelemmel rendelkezik.