SIEMENS - ET 200SP, D-O-L starter F 4.0-12A HF IP20 SX024045 - 3RK1308-0CE00-0CP0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási osztály - egyéb
Rövidzárlati kioldóval - Igen
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 4.78 kW
Névleges üzemi áram le - 12 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024045
Gyártói cikkszám
3RK1308-0CE00-0CP0
Gyártói típuskód
3RK1308-0CE00-0CP0
Kioldási osztály:
egyéb
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
4.78 kW
Névleges üzemi áram le:
12 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
4-12 A
Transzformátorral:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Fényjelzők száma:
7
Külső Reset lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
ASI protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
30 mm
Magasság:
142 mm
Mélység:
150 mm
- Ventilátor: 3RW4928-8VB00
- Elektronikus kapcsolás
- Elektronikus túlterhelésvédelem: 5,5 kW / 400 V-ig
- Beállítási tartomány: 4,0 .. 12 A
- Kompatibilitás: IE3/IE4
- Telepítési technológia: Vezetékes busz és dugaszoló technológia
- Rendelhető: direkt-on-line vagy irányváltó indítóként
- Opcionális: 3DI/LC modul
- BaseUnit szükséges a működéshez
- Rendkívül tartós és energiatakarékos a hibrid kapcsolási technológia miatt
- Kisebb eszközválaszték, ami csökkenti a raktározási és konfigurációs költségeket
- Kompakt kialakítás, amely helyet takarít meg a kapcsolószekrényben
- Gyors és átfogó konfiguráció a TIA portálon
- Egyszerű telepítés, ami növeli az üzem rendelkezésre állását
- Világszerte használható (pl. IEC, CCC és UL/CSA)
- Biztonsági leállítás lehetősége veszélyes alkalmazásokhoz (ATEX)
Hibabiztos közvetlen on-line indító magas funkció
A SIMATIC ET 200SP háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához tervezett, elektronikus túlterhelésvédelemmel és rövidzár-védelemmel ellátott motorindító.