SIEMENS - ET 200SP MS Starter Kit SX024370 - 3RK1908-1SK00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rövidzárlati kioldóval - Igen
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram le - 3 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.9-3 A
Transzformátorral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621068312
Sonepar cikkszám
SX024370
Gyártói cikkszám
3RK1908-1SK00
Gyártói típuskód
3RK1908-1SK00
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
3 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.9-3 A
Transzformátorral:
Nem
Védettség (IP):
IP20
ASI protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
30 mm
Magasság:
142 mm
Mélység:
150 mm
ET 200SP MS indítókészlet 3RK 1308 motorindítóval 0,9 - 3 A, irányváltó indítóval, alapegység 24 V és 500 V bemenettel, EMC távolságmodul (üres modul 15 mm) SIMATIC ET 200SP indítókészlet háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához, rövidzárlat elleni