Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET 200SP, reversing starter 0.3 - 1A HF IP20 SX024039 - 3RK1308-0BB00-0CP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ET 200SP, reversing starter  0.3 - 1A HF IP20 SX024039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.25 kW

  • Kioldási osztály - egyéb

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 0.4 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024039

Gyártói cikkszám

3RK1308-0BB00-0CP0

Gyártói típuskód

3RK1308-0BB00-0CP0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

0.4 kW

Névleges üzemi áram le:

1 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.3-1 A

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Fényjelzők száma:

6

Külső Reset lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

30 mm

Magasság:

142 mm

Mélység:

150 mm

Tolatóindító High Feature; Elektronikus kapcsolás; Elektronikus túlterhelésvédelem 0,25 kW / 400 V-ig; Beállítási tartomány 0,3 .. 1 A; PROFIenergia; Opció: 3DI/LC modul Irányváltó indító SIMATIC ET 200SP háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához, rö