Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET 200SP, reversing starter 2.8 - 9 A HF IP20 SX024041 - 3RK1308-0BD00-0CP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ET 200SP, reversing starter 2.8 - 9 A HF IP20 SX024041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Kioldási osztály - egyéb

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 3.59 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024041

Gyártói cikkszám

3RK1308-0BD00-0CP0

Gyártói típuskód

3RK1308-0BD00-0CP0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

3.59 kW

Névleges üzemi áram le:

9 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

2.8-9 A

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Fényjelzők száma:

6

Külső Reset lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

30 mm

Magasság:

142 mm

Mélység:

150 mm

    Tolatóindító High Feature

    A Tolatóindító High Feature egy háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához tervezett eszköz, amely elektronikus túlterhelésvédelmet és gyors konfigurációt kínál a TIA portálon.

    Műszaki részletek:

    • Elektronikus kapcsolás
    • Elektronikus túlterhelésvédelem 4 kW / 400 V-ig
    • Beállítási tartomány: 2,8 .. 9 A
    • Kompatibilis IEC, CCC és UL/CSA szabványokkal
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rendelhető direkt-on-line vagy irányváltó indítóként
    • Opcionálisan biztonsági leállítással, veszélyes alkalmazásokhoz (ATEX)
    • BaseUnit szükséges a működéshez
    • Opcionális 3DI/LC vezérlőmodul három digitális bemenettel

    Ügyfél előnyök:

    • A hibrid kapcsolási technológia rendkívül tartós és energiatakarékos működést biztosít.
    • A széles beállítási tartomány csökkenti a raktározási és konfigurációs költségeket.
    • A keskeny kialakítás helyet takarít meg a kapcsolószekrényben.
    • Egyszerű telepítés a vezetékes busz és dugaszoló technológia révén.
    • Gyors csere lehetősége növeli az üzem rendelkezésre állását.
    • Rugalmas és erőteljes megoldás a motorindítók számára.