Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET 200SP, reversing starter 4.0 - 12A HF IP20 SX024042 - 3RK1308-0BE00-0CP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ET 200SP, reversing starter 4.0 - 12A HF IP20 SX024042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási osztály - egyéb

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 4.78 kW

  • Névleges üzemi áram le - 12 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024042

Gyártói cikkszám

3RK1308-0BE00-0CP0

Gyártói típuskód

3RK1308-0BE00-0CP0

Kioldási osztály:

egyéb

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

4.78 kW

Névleges üzemi áram le:

12 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

4-12 A

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Fényjelzők száma:

6

Külső Reset lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

30 mm

Magasság:

142 mm

Mélység:

150 mm

Tolatóindító High Feature; Incl. ventilátor (3RW4928-8VB00); Elektronikus kapcsolás; Elektronikus túlterhelésvédelem 5,5 kW / 400 V-ig; Beállítási tartomány 4,0 .. 12 A; PROFIenergia; Opció: 3DI/LC modul Irányváltó indító SIMATIC ET 200SP háromfázisú moto