SIEMENS - ET 200SP, reversing starter F 0.3-1A HF IP20 SX024046 - 3RK1308-0DB00-0CP0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási osztály - egyéb
Rövidzárlati kioldóval - Igen
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 0.4 kW
Névleges üzemi áram le - 1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024046
Gyártói cikkszám
3RK1308-0DB00-0CP0
Gyártói típuskód
3RK1308-0DB00-0CP0
Kioldási osztály:
egyéb
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
0.4 kW
Névleges üzemi áram le:
1 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.3-1 A
Transzformátorral:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Fényjelzők száma:
7
Külső Reset lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
ASI protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
30 mm
Magasság:
142 mm
Mélység:
150 mm
- Elektronikus kapcsolás
- Elektronikus túlterhelésvédelem 0,25 kW / 400 V-ig
- Beállítási tartomány: 0,3 .. 1 A
- PROFIenergia
- Opció: 3DI/LC modul
- IE3/IE4-kompatibilis
- ATEX alkalmazásokhoz is rendelhető
- BaseUnit szükséges a működéshez
- A hibrid kapcsolási technológia miatt rendkívül tartós és energiatakarékos
- Széles beállítási tartomány csökkenti a raktározási és konfigurációs költségeket
- Keskeny kialakítás helyet takarít meg a kapcsolószekrényben
- Egyszerű telepítés a vezetékes busz és dugaszoló technológia révén
- Gyors csere növeli az üzem rendelkezésre állását
- Világszerte használható (pl. IEC, CCC és UL/CSA)
- Rugalmas és erőteljes megoldás
Hibabiztos tolatóindító High Feature
A Hibabiztos tolatóindító High Feature egy fejlett elektronikus motorindító, amely biztosítja a háromfázisú motorok funkcionális kapcsolását és védelmét.