SIEMENS - ET 200SP, reversing starter F 4.0-12A HF IP20 SX024048 - 3RK1308-0DE00-0CP0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - váltóindító
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW
Kioldási osztály - egyéb
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024048
Gyártói cikkszám
3RK1308-0DE00-0CP0
Gyártói típuskód
3RK1308-0DE00-0CP0
Motorindítók típusa:
váltóindító
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Kioldási osztály:
egyéb
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
4.78 kW
Névleges üzemi áram le:
12 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
4-12 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:
55 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
60 °C
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Fényjelzők száma:
7
Külső Reset lehetséges:
Igen
Biztosítékkal:
Igen
Védettség (IP):
IP20
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Szélesség:
30 mm
Magasság:
142 mm
Mélység:
150 mm