Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET200 SP, 3DI/LC module IP20 SX024367 - 3RK1908-1AA00-0BP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ET200 SP, 3DI/LC module IP20 SX024367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - egyéb

  • Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz - egyéb

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

  • Transzformátorral - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024367

Gyártói cikkszám

3RK1908-1AA00-0BP0

Gyártói típuskód

3RK1908-1AA00-0BP0

Motorindítók típusa:

egyéb

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

30 mm

Magasság:

54.5 mm

Mélység:

42.3 mm

3DI/LC modul (csatlakozó terminálok) ET 200SP motorindítóhoz 3DI/LC vezérlőmodul SIMATIC ET 200SP a motorindító három bemenettel történő bővítéséhez a helyi motorindító funkciókhoz, mint például a kézi helyi vezérlés, a gyors bemenetek megvalósítása vagy