Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET200 SP, BU with infeed 500V IP20 SX024366 - 3RK1908-0AP00-0CP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ET200 SP, BU with infeed 500V IP20 SX024366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - egyéb

  • Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 32 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024366

Gyártói cikkszám

3RK1908-0AP00-0CP0

Gyártói típuskód

3RK1908-0AP00-0CP0

Motorindítók típusa:

egyéb

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

32 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Transzformátorral:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

30 mm

Magasság:

215 mm

Mélység:

75 mm

Alapegység (BU30-MS2) ET 200SP motorindítóhoz Bemenettel 500 V Inkl. bemeneti busz fedél BaseUnit SIMATIC ET 200SP az ET 200SP motorindítók ET 200SP rendszerbe történő fogadásához, beleértve az energia betáplálást és a kommunikációs interfészt. A BaseUnit