Nem visszaküldhető

SIEMENS - ET200pro profilsín, 1000mm SN129361 - 6ES7194-4GC60-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ET200pro profilsín, 1000mm SN129361

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - alumínium

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Magasság - 130.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515074311

Sonepar cikkszám

SN129361

Gyártói cikkszám

6ES7194-4GC60-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7194-4GC60-0AA0

Kivitel:

egyéb

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

1000 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

130.5 mm

Furatok középtávolsága:

182 mm

Anyagvastagság:

4 mm

SIMATIC DP, Modul rack Kompakt kialakítás ET 200 PRO IO modulhoz, 1000 mm hosszú új fúrósablon A SIMATIC ET 200pro egy moduláris, robusztus és sokoldalú I/O rendszer IP65/67 védelmi fokozattal, és a modulok széles választéka jellemzi. Ezzel a termékkel a