Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EXTENTION SHAFT 300MM, 8X8MM SX038022 - 8UD1900-2WA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EXTENTION SHAFT 300MM, 8X8MM SX038022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038022

Gyártói cikkszám

8UD1900-2WA00

Gyártói típuskód

8UD1900-2WA00

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Hosszabbító tengely 300 mm, 8x 8 mm

    A termék célja a 3VA öntött házas megszakítók kényelmes működtetése különböző forgatóművekkel.

    Technikai részletek:

    • Hossz: 300 mm
    • Profil: 8x 8 mm
    • Tartozék: Ajtócsatlakozó forgómechanizmushoz és Oldalsó forgóműködtető mechanizmushoz 3VA, 3RV
    • Kézi meghajtások a 3VA öntött házas megszakítóhoz
    • Elérhető: Elülső, ajtó és oldalsó forgatóműként
    • Különféle reteszelési lehetőségek
    • Fogantyúk: Standard és VÉSZ-STOP változatban
    • Megvilágító készlet: Kapható vagy anélkül

    Vásárlói előnyök:

    • Kényelmes működtetés a különböző forgatóművek révén
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
    • Biztonságos és megbízható reteszelési lehetőségek
    • Testreszabható fogantyúk a felhasználói igényeknek megfelelően
    • Egységes rendszer a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz