Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EXTENTION SHAFT 600MM, 12X12MM SX038031 - 8UD1900-4WB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EXTENTION SHAFT 600MM, 12X12MM SX038031

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038031

Gyártói cikkszám

8UD1900-4WB00

Gyártói típuskód

8UD1900-4WB00

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Hosszabbító tengely 600 mm, 12x 12 mm

    A termék célja a 3VA öntött házas megszakítók kényelmes működtetése különböző forgatóművekkel.

    Technikai részletek:

    • Hossz: 600 mm
    • Profil: 12x 12 mm
    • Tartozékok: 3VA1/2 1000-1250, 3VA5/6 800-2000
    • Kézi működtetők elérhetősége: elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
    • Különféle reteszelési lehetőségek
    • Fogantyúk: standard és VÉSZ-STOP változat
    • Megvilágító készlet opciók

    Vásárlói előnyök:

    • Kényelmes működtetés minden tekintetben.
    • Rugalmas alkalmazás különböző forgatóművekkel.
    • Biztonságos és megbízható reteszelési lehetőségek.
    • Testreszabható fogantyúk a felhasználói igények szerint.
    • Kompatibilitás a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókkal.