Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EXTENTION SHAFT 600MM, 8X8MM SX038023 - 8UD1900-2WB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EXTENTION SHAFT 600MM, 8X8MM SX038023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038023

Gyártói cikkszám

8UD1900-2WB00

Gyártói típuskód

8UD1900-2WB00

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Hosszabbító tengely 600 mm, 8x 8 mm

    A Hosszabbító tengely 600 mm, 8x 8 mm a 3VA öntött házas megszakítók kényelmes működtetését biztosítja különféle forgószerkezetekhez.

    Műszaki részletek:

    • Hossz: 600 mm
    • Profil: 8x 8 mm
    • Tartozék: Ajtócsatlakozó forgószerkezethez és oldalsó forgó mechanizmushoz
    • Kézi működtetők a 3VA öntött házas megszakítókhoz
    • Elülső, ajtó és oldalsó forgatóműként elérhető
    • Különféle reteszelési lehetőségek
    • Fogantyúk standard és VÉSZ-STOP változatban
    • Megvilágító készlet opció

    Vásárlói előnyök:

    • Kényelmes működtetés minden körülmények között
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
    • Biztonságos és megbízható reteszelési lehetőségek
    • Változatos fogantyú opciók a felhasználói igényekhez
    • Egységes rendszer a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz