SIEMENS - F-RS1E-X FOR ET 200S IP20 SX023952 - 3RK1301-0AB13-1AA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - váltóindító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 1.1 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023952
Gyártói cikkszám
3RK1301-0AB13-1AA2
Gyártói típuskód
3RK1301-0AB13-1AA2
Motorindítók típusa:
váltóindító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
21.6-26.4 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kW
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
3 A
Kioldási osztály:
egyéb
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
-99999 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.3-3 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Transzformátorral:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
2-es osztály
Védettség (IP):
IP20
ASI protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
130 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
150 mm