Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Fagyasztószekrény, 323l nettó - 176x70x78cm - fehér - Energia Osztály: A+++ - 41 dB/re1pW - noFrost - elektronikus hőmérsékletszabályozás - digitális kijelző - Multi-Alarm rendszer - szuperfagyasztás SN008483 - GS54NAW41

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Fagyasztószekrény, 323l nettó - 176x70x78cm - fehér - Energia Osztály: A+++ - 41 dB/re1pW - noFrost - elektronikus hőmérsékletszabályozás - digitális kijelző - Multi-Alarm rendszer - szuperfagyasztás SN008483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülékház alapszíne - fehér

  • Névleges teljesítmény - 120 W

  • Hasznos tartalom - 323 l

  • Csillagjelölés - 4

  • Bruttó befogadóképesség - 360 l

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242003697177

Sonepar cikkszám

SN008483

Gyártói cikkszám

GS54NAW41

Gyártói típuskód

GS54NAW41

Készülékház alapszíne:

fehér

Névleges teljesítmény:

120 W

Hasznos tartalom:

323 l

Csillagjelölés:

4

Bruttó befogadóképesség:

360 l

Sínek/kosarak száma:

5

Kialakítás:

szabadonálló

Építési mód:

egyéb

Ajtó alapszíne:

fehér

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Készülék biztosítója:

10 A

Zajszint:

41 dB(A) re 1 pW

Szélesség:

700 mm

Magasság:

1760 mm

Mélység:

780 mm

Tárolás áramszünet esetén:

25 h

Klímaosztály:

SN-T

Fagyásmentes rendszer rendelkezésre áll:

Igen

Figyelmeztető jel hiba esetén:

látható és hallható

Ajtóütköző:

jobb

Zsanérok cserélhetők:

Igen

Hőmérsékletkijelző:

látható digitális

Háztartási nagykészülékek ; Fagyasztószekrény ; GS54NAW41