SIEMENS - FAIL-SAFE DIG. MODULE DM-F PROFISAFE IP20 SX030101 - 3UF7330-1AB00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030101
Gyártói cikkszám
3UF7330-1AB00-0
Gyártói típuskód
3UF7330-1AB00-0
Kivitel:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
2
Elektronikus kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
3
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20