SIEMENS - FALIDOBOZ IP40 SÜLY MAX.2, 5 MODUL SX032857 - 5SW3006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - -99999
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 5
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032857
Gyártói cikkszám
5SW3006
Gyártói típuskód
5SW3006
Sorok száma:
-99999
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
5
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
76 mm
Magasság:
191 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
76 mm
Beépítési mélység:
53 mm
Mélység:
53 mm
Beépítési magasság:
191 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
9016
Fali doboz, szürke IP40, süllyesztett szereléshez beépített készülékekhez 2, 5 MW max. széles