Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Falon kivüli doboz Delta Line 1-es IP20 GT36504 - 5TG2901

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Falon kivüli doboz Delta Line 1-es IP20 GT36504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869309897

Sonepar cikkszám

GT36504

Gyártói cikkszám

5TG2901

Gyártói típuskód

DELTA line 5TG2901

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Keresztirányú szerelés kábelcsatornára:

Igen

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

84 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

84 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

42.5 mm

Háztartási szerelvények ; Kiemelő keret ; Falon kivüli doboz Delta Line 1-es