SIEMENS - Falon kivüli doboz Delta Line 3-as IP20 SN007307 - 5TG2903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869309910
Sonepar cikkszám
SN007307
Gyártói cikkszám
5TG2903
Gyártói típuskód
DELTA line 5TG2903
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Keresztirányú szerelés kábelcsatornára:
Igen
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
226 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
84 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
42.5 mm