SIEMENS - FANNING STRIP F. RT PUSH-IN SOCKET SX038626 - LZS:RT170P1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038626
Gyártói cikkszám
LZS:RT170P1
Gyártói típuskód
LZS:RT170P1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
15.5 mm
Magasság:
5.25 mm
Mélység:
21 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0