SIEMENS - FAULT CURRENT MON. W. TRANSFORMER 3UL23 SX030154 - 3UG4625-1CW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - váltakozó áramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1 - 30-40000 mA
Küszöbérték áramerősség 2 - 30-40000 mA
Levehető szorítókkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030154
Gyártói cikkszám
3UG4625-1CW30
Gyártói típuskód
3UG4625-1CW30
Funkció:
váltakozó áramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1:
30-40000 mA
Küszöbérték áramerősség 2:
30-40000 mA
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
20 s
Különbözeti áram kijelzése:
Igen
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
2
Feszültségmérési tartomány:
24-240 V
Névleges üzemi frekvencia:
16-400 Hz
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
102 mm
Mélység:
91 mm
- Beállítási tartomány: 0,03...40 A
- Tápfeszültség: 24 ... 240 V AC/DC, 50 .. 60 Hz
- BE- és kioldási késleltetés: 0,1-20 s
- Szélesség: 22,5 mm
- 2 váltóérintkező
- Hibapuffer: csavaros kapcsokkal vagy anélkül
- Opcionálisan IO-Link-kel is kapható
- Gyors üzembe helyezés menüvezérelt paraméterezéssel
- Állandó önellenőrzés és nagy mérési pontosság
- Egyszerű csere újrahuzalozás nélkül a kivehető kapcsoknak köszönhetően
- Megbízható rendszerdiagnosztika egyértelmű hibaüzenetekkel
- Nagyfokú rugalmasság és helytakarékosság a beszerelés során
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal
Digitális felügyeleti relé hibaáram felügyelethez (3UL23 áramváltóval)
A hibaáram-ellenőrző relé digitális beállítással biztosítja a berendezések maradékáramának figyelését, széles feszültségellátási tartományban.