SIEMENS - FAULT CURRENT MON. W. TRANSFORMER 3UL23 SX030155 - 3UG4625-2CW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - váltakozó áramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Küszöbérték áramerősség 1 - 30-40000 mA
Küszöbérték áramerősség 2 - 30-40000 mA
Levehető szorítókkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030155
Gyártói cikkszám
3UG4625-2CW30
Gyártói típuskód
3UG4625-2CW30
Funkció:
váltakozó áramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Küszöbérték áramerősség 1:
30-40000 mA
Küszöbérték áramerősség 2:
30-40000 mA
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
20 s
Különbözeti áram kijelzése:
Igen
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
2
Feszültségmérési tartomány:
24-240 V
Névleges üzemi frekvencia:
16-400 Hz
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
103 mm
Mélység:
91 mm