Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - FÁZIS FIGYELÖ AC230V 4A SX034471 - 5TT3421

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FÁZIS FIGYELÖ AC230V 4A SX034471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Nem

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 400-400 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034471

Gyártói cikkszám

5TT3421

Gyártói típuskód

5TT3421

Funkció fázissorrend-figyelés:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

400-400 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Nem

Funkció aszimmetriafelismerés:

Nem

Szélesség:

18 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

1

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

90 mm

Mélység:

64 mm

    Fázisfigyelő 230 V AC 4 A Fázisfigyelő SENTRON

    A Fázisfigyelő SENTRON egy megbízható eszköz, amely a fázisok figyelésére és védelmére szolgál.

    Műszaki adatok:

    • Feszültság: 230 V AC
    • Áramerősség: 4 A
    • Fázisok száma: 3
    • Telepítési mód: DIN sínre szerelhető

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható fázisfigyelés a rendszer stabilitásának biztosítása érdekében.
    • Könnyű telepítés és karbantartás a DIN sínre szerelés révén.
    • Csökkenti a fáziskimaradásból adódó károkat és leállásokat.