SIEMENS - Fázisfigyelő relé 3x190-690VAC GT88973 - 3UG4615-2CR20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209642584
Sonepar cikkszám
GT88973
Gyártói cikkszám
3UG4615-2CR20
Gyártói típuskód
3UG4615-2CR20
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Igen
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
160-690 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
160-690 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
94 mm
Mélység:
91 mm