SIEMENS - Fázisfigyelő relé 3x190-690VAC GT98734 - 3UG4512-2BR20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209642553
Sonepar cikkszám
GT98734
Gyártói cikkszám
3UG4512-2BR20
Gyártói típuskód
3UG4512-2BR20
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
160-690 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
160-690 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
94 mm
Mélység:
91 mm
- Feszültségtartomány: 3 x 160...690 V
- Frekvencia: 50...60 Hz AC
- Kapcsolók: 2 váltóérintkező
- Csatlakozási rendszer: rugós csatlakozási rendszer
- Vonalfigyelő relé SIRIUS 3UG4
- Aszimmetrikus fázissorrendek kezelése
- Kivehető terminálok minden változatban
- Vékony kialakítás a kevesebb helyigény érdekében
- Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal
- Nemzetközi tanúsítványokkal világszerte használható
- Széles választékú tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek és fedősapkák
- Alkalmazásokhoz kapcsolódó termékek könnyű kiválasztása a különböző verziók révén
- Ideális megoldás kompresszorok, hűtött konténerek és daruk számára
3UG5512-2BR20 fáziskimaradás és szekvencia 3x160-690 V 2 CO analóg felügyeleti relé
A SIRIUS 3UG5512-2BR20 relé fázishiba és sorrend felügyeletére szolgál, széles feszültségtartományban és különböző alkalmazásokhoz tervezve.