SIEMENS - Fázisfigyelő relé SN068782 - 3UG4614-1BR20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209648388
Sonepar cikkszám
SN068782
Gyártói cikkszám
3UG4614-1BR20
Gyártói típuskód
3UG4614-1BR20
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
160-690 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
20 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
160-690 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
92 mm
Mélység:
91 mm
- Feszültség tartomány: 3 x 160 - 690 V
- Frekvencia: 50 - 60 Hz
- Hiszterézis: BE 2-0 OFF 1-020
- Csatlakozók: Csavaros terminál és rugós csatlakozók
- Állítható beállítások: Túllövés, alullövés, ablakfigyelés
- Késleltetési idők: Szabadon paraméterezhető
- Diagnosztika: Aktuális érték és hiba típusának kijelzése
- Széles feszültséggel: Különféle feszültségek elérhetők
- IO-Link: Opcionálisan elérhető
- Megbízható felügyelet instabil hálózatok esetén, mint például klímakompresszorok és hűtőkonténerek.
- Könnyű telepítés a vékony kialakításnak köszönhetően, kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben.
- Gyors és karbantartásmentes csatlakozás a rugós csatlakozóknak köszönhetően.
- Széleskörű tartozékok, mint egységcímkéző lemezek és fedősapkák, minden reléhez szabványosítottak.
- Nemzetközi tanúsítványok biztosítják a globális használhatóságot.
3UG5514-1BR20 fázissorrend fáziskimaradás relé
A SIRIUS 3UG4 digitális felügyeleti relé a fázissorrend, fázishiba és fázisaszimmetria, valamint az alul- és túlfeszültség felügyeletére szolgál, ideális instabil hálózatokhoz és mobil rendszerekhez.