SIEMENS - Fázisfigyelő relé SN075824 - 3UG4615-1CR20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209648326
Sonepar cikkszám
SN075824
Gyártói cikkszám
3UG4615-1CR20
Gyártói típuskód
3UG4615-1CR20
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Igen
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
160-690 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
160-690 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
92 mm
Mélység:
91 mm
- Feszültség: 3 x 160 - 690 V, 50 - 60 Hz AC
- Alul- és túlfeszültség: 160-690 V
- Késleltetési idők: 1-20 percenként
- Digitális beállítás a fázissorrend, fázishiba és fázisaszimmetria felügyeletéhez
- Változtatható túllövés, alullövés vagy ablakfigyelés
- Vékony kialakítás a kapcsolószekrényben való kevesebb helyigény érdekében
- Kivehető terminálok minden változatban
- Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében
- Opcionális IO-Link és automatikus forgásirány-korrekció
- Megbízható diagnosztika az áramrendszer hibájának aktuális értékének és típusának kijelzése miatt
- Széles feszültséggel való használat világszerte
- Szabványosított tartozékok széles választéka, mint például egységcímkéző lemezek és tolófülek
- Rugalmas alkalmazás különböző ipari környezetekben, mint például klímakompresszorok és építkezési kompresszorok
3UG5616-1CR20
A 3UG5616-1CR20 fázissorrend fáziskimaradás relé a 3-fázisú tápfeszültség felügyeletére szolgál, biztosítva a megbízható működést instabil hálózatokban és mobil rendszerekben.