SIEMENS - Fázisfigyelő relé SN113149 - 3UG4617-1CR20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113149
Gyártói cikkszám
3UG4617-1CR20
Gyártói típuskód
3UG4617-1CR20
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Igen
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
160-690 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
160-690 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
92 mm
Mélység:
91 mm
- Feszültség tartomány: 3 x 160 - 690 V
- Frekvencia: 50 - 60 Hz AC
- Fáziskimaradás: 3 fázis
- Aszimmetria: 0-20%
- Kapcsolatok: 1 CO a fáziskorrekcióhoz, 1 CO az áramellátó rendszer hibáihoz
- Beállítás: Digitális beállítás
- Diagnosztika: Aktuális érték és típus kijelzése
- Csatlakozók: Kivehető terminálok, csavaros és rugós csatlakozók
- Opciók: IO-Link, automatikus forgásirány-korrekció
- Megbízható működés instabil hálózatoknál és mobil rendszereknél, mint például klímakompresszorok és hűtőkonténerek.
- Könnyű telepítés a vékony kialakításnak köszönhetően, csökkentett helyigénnyel a kapcsolószekrényben.
- Széleskörű nemzetközi tanúsítványok, amelyek globális használatot tesznek lehetővé.
- Szabványosított tartozékok széles választéka, mint például egységcímkéző lemezek és fedősapkák.
- Rugalmas paraméterezhetőség a késleltetési idők és a RESET viselkedés tekintetében.
3UG5618-1CR20 fázissorrend fázikimaradás
A 3UG5618-1CR20 digitális felügyeleti relé automatikus fázissorrend-korrekciót biztosít 3 fázisú tápfeszültséghez, széles feszültségellátási tartománnyal.