SIEMENS - Fázssorrend figyelő SN006177 - 5TT3423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Nem
Feszültségmérési tartomány - 400-400 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869155906
Sonepar cikkszám
SN006177
Gyártói cikkszám
5TT3423
Gyártói típuskód
5TT3423
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Nem
Feszültségmérési tartomány:
400-400 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
18 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
1
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
400-400 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm
- Feszültség: 230 V AC
- Áramerősség: 4A
- Kivitel: Átlátszó kupakkal
- Fázissorrend monitorozás
- Megbízható működés az ipari környezetben
- Egyszerű telepítés és használat
- Biztosítja a berendezések védelmét a fázissorrend hibák ellen
Forgásirány-figyelő, 230 V AC 4A, Átlátszó kupakkal Fázissorrend monitor SENTRON
A Forgásirány-figyelő egy megbízható eszköz, amely a fázissorrend ellenőrzésére szolgál, biztosítva a megfelelő működést az ipari alkalmazásokban.