Nem visszaküldhető

SIEMENS - FC RJ45 kábel M12 10m SN103273 - 6XV1871-5TN10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FC RJ45 kábel M12 10m SN103273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 4

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékátmérő - 0.75 mm

  • Sodort erek - négyes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169854344

Sonepar cikkszám

SN103273

Gyártói cikkszám

6XV1871-5TN10

Gyártói típuskód

6XV1871-5TN10

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

4

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékátmérő:

0.75 mm

Sodort erek:

négyes

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Sodrott elemek száma:

2

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kategória:

5E

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

zöld

Érszigetelés:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

49 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

49 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

49 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

60-75 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-25-75 °C

NVP-érték:

66 %

    IE csatlakozókábel M12-180/IE FC RJ45 Plug-145

    A SIMATIC NETCables IE csatlakozókábel M12-180/IE FC RJ45-145 ipari Ethernet állomások RJ45 interfészekhez történő csatlakoztatására szolgál, IP65/67 védelmi fokozattal és 10/100 Mbps átviteli sebességgel.

    Technikai részletek:

    • Hossz: 10,0 m
    • Csatlakozók: M12 (D-kódolt) és RJ45
    • Védelmi fokozat: IP65/67
    • Átviteli sebesség: 10/100 Mbps
    • AWG22 csatlakozókábelek
    • ISO/IEC 11801 és EN 50173 Cat5e szabványoknak megfelelő
    • Kettős árnyékolású kábelek
    • Integrált földelési koncepció
    • Megbízható pajzsérintkező és feszültségmentesítő

    Vásárlói előnyök:

    • Időtakarékos és hibamentes csatlakoztatás a végállomásokhoz
    • Alkalmas folyamatosan mozgó gépalkatrészekhez
    • Szilikonmentes, így ideális az autóipari felhasználásra
    • Zavarómentes hálózati működés a kettős árnyékolásnak köszönhetően