SIEMENS - FC RJ45 kábel M12 2m SN079718 - 6XV1871-5TH20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékátmérő - 0.75 mm
Sodort erek - négyes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169854313
Sonepar cikkszám
SN079718
Gyártói cikkszám
6XV1871-5TH20
Gyártói típuskód
6XV1871-5TH20
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékátmérő:
0.75 mm
Sodort erek:
négyes
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
2
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
5E
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
zöld
Érszigetelés:
egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
49 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
49 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
49 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
60-75 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-75 °C
NVP-érték:
66 %
- Hossz: 2,0 m
- IP65/67 védelmi fokozat
- Átviteli sebesség: 10/100 Mbps
- Előre összeszerelt AWG22 csatlakozókábelek
- Kettős árnyékolású kábelek
- Integrált földelési koncepció
- Megbízható pajzsérintkező és feszültségmentesítő
- Meghaladja az ISO/IEC 11801 és EN 50173 nemzetközi kábelezési szabvány 5. kategóriáját (Cat5e)
- Időtakarékos és hibamentes csatlakoztatás
- Alkalmas folyamatosan mozgó gépalkatrészekhez
- Szilikonmentes, így ideális az autóiparban való felhasználásra
- Zavarómentes hálózati kapcsolat a kettős árnyékolásnak köszönhetően
IE csatlakozókábel M12-180/IE FC RJ45 Plug-145
A SIMATIC NETCables IE csatlakozókábel M12-180/IE FC RJ45-145 ipari Ethernet állomások RJ45 interfészekhez történő csatlakoztatására szolgál, IP65/67 védelmi fokozattal és 10/100 Mbps átviteli sebességgel.