Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - FC RJ45 kábel M12 3m SN079719 - 6XV1871-5TH30

MásolásMásolás
SIEMENS - FC RJ45  kábel M12 3m SN079719

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 4

  • Vezetékátmérő - 0.75 mm

  • Sodort erek - négyes

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169854320

Sonepar cikkszám

SN079719

Gyártói cikkszám

6XV1871-5TH30

Gyártói típuskód

6XV1871-5TH30

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

4

Vezetékátmérő:

0.75 mm

Sodort erek:

négyes

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Sodrott elemek száma:

2

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kategória:

5E

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

zöld

Érszigetelés:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

49 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

49 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

49 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

60-75 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-25-75 °C

NVP-érték:

66 %

IE csatlakozókábel M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; IE FC Trailing kábel GP előszerelt M12 csatlakozóval (D-kódolás) és IE FC RJ45 dugó hossza 3,0 m. SIMATIC NETCablesIE csatlakozókábel M12-180/IE FC RJ45-145 Ipari Ethernet állomások RJ45 interfészekhez törté