SIEMENS - FCRJ45 CSATL KÁB 1M SN058092 - 6XV1871-5BH10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2
Vezetékátmérő - 0.75 mm
Sodort erek - négyes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169854818
Sonepar cikkszám
SN058092
Gyártói cikkszám
6XV1871-5BH10
Gyártói típuskód
6XV1871-5BH10
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
-99999 mm2
Vezetékátmérő:
0.75 mm
Sodort erek:
négyes
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
2
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
5E
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
zöld
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
58.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
58.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
58.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
60-75 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-75 °C
NVP-érték:
66 %
- Hossz: 1,0 m
- Csatlakozók: 2x IE FC RJ45
- Átviteli sebesség: 10/100 Mbps
- Védelmi fokozat: IP20/30
- AWG22 csatlakozókábelek
- Meghaladja az ISO/IEC 11801 és EN 50173 nemzetközi kábelezési szabvány 5. kategóriáját (Cat5e)
- Kettős árnyékolású kábelek
- Integrált földelési koncepció
- Megbízható pajzsérintkező és feszültségmentesítő integrálva
- Időtakarékos és hibamentes csatlakoztatás
- Alkalmas folyamatosan mozgó gépalkatrészekhez
- Szilikonmentes, így ideális az autóipari felhasználásra
- Zavarómentes hálózati kapcsolat a kettős árnyékolásnak köszönhetően
IE csatlakozókábel IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180
A SIMATIC NETCables IE csatlakozókábel IP20/30 védelmi fokozatú RJ45 interfészekhez történő csatlakoztatására szolgál, 10/100 Mbps átviteli sebességgel.