SIEMENS - FCRJ45 CSATL KÁB 5M SN150207 - 6XV1871-5BH50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 4
Vezetékátmérő - 0.75 mm
Sodort erek - négyes
Árnyékolás a sodrat felett - fólia + fonat
Sodrott elemek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169854849
Sonepar cikkszám
SN150207
Gyártói cikkszám
6XV1871-5BH50
Gyártói típuskód
6XV1871-5BH50
Erek száma:
4
Vezetékátmérő:
0.75 mm
Sodort erek:
négyes
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
2
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
5E
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
zöld
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
58.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
58.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
58.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-10-60 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-75 °C
NVP-érték:
66 %