Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - FEDÉL 5TE68 DUGASZOLÓALJZATHOZ SX034109 - 5TE9120

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FEDÉL 5TE68 DUGASZOLÓALJZATHOZ SX034109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034109

Gyártói cikkszám

5TE9120

Gyártói típuskód

5TE9120

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7035

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

5TE68 aljzatok burkolata Csatlakoztatható az 5TE6800, 5TE6803 és 5TE6804 csatlakozókhoz