Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - FEDÉL PROFIL 10MM, 1000MM HOSSZÚ SX038122 - 8US1922-2BA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FEDÉL PROFIL 10MM, 1000MM HOSSZÚ SX038122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038122

Gyártói cikkszám

8US1922-2BA00

Gyártói típuskód

8US1922-2BA00

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Gyűjtősínrendszer, kiegészítők

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető megoldást kínál védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.

    Technikai részletek:

    • Gyűjtősín-középpont-távolság: 60 mm
    • Gyűjtősín hossz: 1000 mm
    • Gyűjtősínek vastagsága: 10 mm
    • Gyűjtősínek szélessége: 30 mm-ig
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben
    • Világszerte engedélyezett és használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
    • Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramok egyszerű beállításához

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigényüknek köszönhetően
    • Kompakt kialakítás és gyors szerelhetőség
    • Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén
    • Átfogó portfólió a biztonságos és hatékony elektromos infrastruktúrához az épületek és az ipar számára