Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - FEDÉL PROFIL 5MM, 1000MM HOSSZÚ SX038120 - 8US1922-2AA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FEDÉL PROFIL 5MM, 1000MM HOSSZÚ SX038120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038120

Gyártói cikkszám

8US1922-2AA00

Gyártói típuskód

8US1922-2AA00

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Gyűjtősínrendszer, tartozékok

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos és helytakarékos megoldást kínál védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.

    Technikai részletek:

    • Gyújtósín-középpont távolság: 40, 60 mm
    • Gyűjtősín hossz: 1000 mm
    • Gyűjtősínek vastagsága: 5 mm
    • Gyűjtősínek szélessége: 30 mm-ig
    • Rögzítés hossztartókra, a sín rés 60 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben.
    • Világszerte engedélyezett, így széles körben használható a gépészeti és üzemmérnöki területen.
    • Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje.
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal.
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel.
    • A gyűjtősínek széles választéka használható az akár 1600 A áramok egyszerű beállításához.