SIEMENS - Fedlap hangszóró csatl. antracit GT74226 - 5TG1830-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - TAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Összeállítás - központi lap
Porvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869335957
Sonepar cikkszám
GT74226
Gyártói cikkszám
5TG1830-2
Gyártói típuskód
DELTA profil 5TG1830-2
Felhasználás:
TAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Összeállítás:
központi lap
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20