Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - FEEDER TERM. (L+L-S) W. LED 30V SX038298 - 8WA2211-3KE02

MásolásMásolás
SIEMENS - FEEDER TERM. (L+L-S) W. LED 30V SX038298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-1.5 mm2

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 24 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Kapocshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038298

Gyártói cikkszám

8WA2211-3KE02

Gyártói típuskód

8WA2211-3KE02

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

24 V

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Kapocshelyek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-1.5 mm2

Szintek száma:

4

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Keresztben összeköthető:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-55 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Szín:

szürke

Szélesség:

5 mm

Mélység:

71 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

PE csatlakozással:

Nem

Ernyő-csatlakozóval:

Nem

Szétválasztó funkció:

Nem

FEEDER TERM. (L+L-S) W. LED 30V